Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2F-X5F1 Nærhetssensor Induktiv 18mm Pnp No | AA9NHU 1EA77

OMRON E2F-X5F1 Nærhetssensor Induktiv 18mm Pnp No

På lager
Vare: AA9NHU Modell: E2F-X5F1Kryssreferanse: 1EA77

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialePlast
Tilfellet MaterialPlast
Krets type3-leder PNP
Oppdage avstand5mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating68
Lengde47mm
Maks. Nåværende belastning200mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC600 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536507000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetTilfellet MaterialKrets typeDiameterIP RatingLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCPris
OMRON E2F-X5Y1-US nærhetssensor Induktiv 18mm No | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-US24 til 240 VACPlast2 ledning18mm6747mm4X25 Hz3 409 NOK
OMRON E2F-X5Y2-US nærhetssensor Induktiv 18mm Scr Nc | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-US20 til 264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz3 062 NOK
OMRON E2F-X2Y2 Nærhetssensor Induktiv 12mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220 til 264 VACABS2 ledning12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz2 987 NOK
OMRON E2F-X5E2 Nærhetssensor Induktiv 18mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2 E2F-X5E210 til 30 VDCABS3-leder NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13600 Hz2 570 NOK
OMRON E2F-X2E2 Nærhetssensor Induktiv 12mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210 til 30 VDCABS3-leder NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz2 907 NOK
OMRON E2F-X2E1 Nærhetssensor Induktiv 12 mm Npn No | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110 til 30 VDCPlast3-leder NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz2 733 NOK
OMRON E2F-X2Y1 Nærhetssensor Induktiv 12mm No | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124 til 240 VACPlast2 ledning12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz2 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2F-X5F1 Nærhetssensor Induktiv 18mm Pnp No
2 658 NOK / enhet