SPEEDAIRE Høytrykksvasker slanger

filtre

SPEEDAIRE -

Høytrykkspylerslanger, polyetylen, PVC

SPEEDAIRE høytrykkspylerslanger brukes i kloakkrenseoperasjoner med det kompatible utstyret. De er ideelle for å rense avløp, frigjøre kloakkrør og forhindre tilstopping. Disse vaskeslangene er laget av polyetylenrør, med PVC-dekselmateriale for å forhindre slitasje og kutt. De er utstyrt med ender med formbar jernslange for enkel tilkobling. Velg mellom et bredt utvalg av vaskeslanger, tilgjengelig i M22 hunn x M22 hunn, 1/4 tommer (F) NPT x M22 hunn og 1/4 tommer MBSP x M22 hunn fittings på Raptor Supplies.

StilModellMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A22 97KDXNUMX1/4 "(F) NPT x M22 hunn293NOK
B22 99KDXNUMXM22 Kvinne x M22 Kvinne713NOK
SPEEDAIRE -

5/16 "Inside Dia. Høytrykksslange

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A22KE0425ft.968NOK
B22KE0550ft.1 584NOK
SPEEDAIRE -

3/8 "Inside Dia. Høytrykksslange

StilModellSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. PressPris (eks. mva)
A22KE0130ft.0.71 "3000 psi1 318NOK
B22KE0250ft.0.71 "3000 psi1 713NOK
C22KE0650ft.0.74 "4500 psi1 945NOK
B22KE03100ft.0.71 "3000 psi2 679NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?