GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Høytrykksvasker slanger

filtre

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "Inside Dia. Høytrykksslange

StilModellFARGEAnleggSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A2P763SvartTrådflett30ft.0.59 "3000 psi250 Grader F1 343NOK
A2P768SvartFlettet syntetisk garn25ft.0.63 "1500 psi200 Grader F-
RFQ
B3JT37BlåTrådflett100ft.0.59 "3000 psi250 Grader F3 691NOK
B3JT38BlåTrådflett50ft.0.59 "3000 psi250 Grader F2 329NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/2 "Inside Dia. Damprens / høytrykksspyler

StilModellSlangelengdeSikkerhetsfaktorPris (eks. mva)
A4KT6430ft.10:12 842NOK
A4KT6550ft.4:14 190NOK
A4KT63100ft.4:17 526NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Slange uten beslag 500 fot, 3000 psi

StilModellSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1ZLH81 / 2 "0.82 "28 835NOK
A1ZLH61 / 4 "0.53 "17 909NOK
A1ZLH73 / 8 "0.69 "28 201NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "Inside Dia. Damprens / høytrykksspyler

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A2P76630ft.2 103NOK
A2P76750ft.3 487NOK
A3JT43100ft.5 634NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "Inside Dia. Høytrykksslange

StilModellFARGEAnleggMonteringsstørrelseSlangelengdeMaks. PressPris (eks. mva)
A1ZLH4SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Svingbar50ft.6000 psi3 559NOK
A1ZLH5SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.6000 psi6 549NOK
A2P765SvartTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi2 616NOK
A3JT42SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT50ft.4500 psi3 460NOK
A2P764SvartTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft.3000 psi1 726NOK
A3JT36SvartTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi4 985NOK
A3JT41SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft.4500 psi6 162NOK
A3JT40BlåTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi2 529NOK
A1 DKN2GulTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?