GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT64 Damp-/trykkslange 1/2 30 fot 2500 Psi | AD8KNZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT64 Damp/trykkslange 1/2 30 fot 2500 Psi

På lager
Vare: AD8KNZ Modell: 4KT64

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamprens / høytrykksslange
FARGESvart
AnleggOne Wire Braid
Monteringsstørrelse1/2 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde30ft.
Slange utenfor Dia.0.82 "
Maks. Press2500 psi
Maks. Temp.325 Grader F
Sikkerhetsfaktor10:1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0175
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljemotstand (RMA klasse B)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSikkerhetsfaktorPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER 4KT63 Damp / trykk slange 1/2 100 fot 2500 psi | AD8KNY 4KT63100ft.4:17 595 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER 4KT65 Damp / trykk slange 1/2 50 fot 2500 psi | AD8KPA 4KT6550ft.4:14 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT64 Damp/trykkslange 1/2 30 fot 2500 Psi
2 779 NOK / enhet