GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER 4KT65 Damp / trykk slange 1/2 50 fot 2500 psi | AD8KPA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT65 Damp/trykkslange 1/2 50 fot 2500 Psi

På lager
Vare: AD8KPA Modell: 4KT65

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamprens / høytrykksslange
FARGESvart
AnleggOne Wire Braid
Monteringsstørrelse1/2 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.82 "
Maks. Press2500 psi
Maks. Temp.325 Grader F
Sikkerhetsfaktor4:1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.47
Skipets høyde (cm)55.12
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode3917390010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljemotstand (RMA klasse B)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSikkerhetsfaktorPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER 4KT63 Damp / trykk slange 1/2 100 fot 2500 psi | AD8KNY 4KT63100ft.4:17 595 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT64 Damp-/trykkslange 1/2 30 fot 2500 Psi | AD8KNZ 4KT6430ft.10:12 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT65 Damp/trykkslange 1/2 50 fot 2500 Psi
4 110 NOK / enhet