GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH4 høytrykksspylerslange 3/8 50 fot 6000 Psi | AB4PMB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH4 høytrykksspylerslange 3/8 50 fot 6000 Psi

På lager
Vare: AB4PMB Modell: 1ZLH4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker slange
FARGESvart
AnleggTo-trådsflette
Monteringsstørrelse3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Svingbar
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.69 "
Inner MaterialSyntetisk gummi
Maks. Press6000 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Ytre materialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.758
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)55.63
HS kode4009120050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljemotstand (RMA klasse B)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnleggMonteringsstørrelseSlangelengdeMaks. PressPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN2 høytrykksspylerslange 3/8 50 fot 3000 Psi | AA9JPA 1 DKN2GulTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH5 høytrykkspylerslange 3/8 100 fot 6000 Psi | AB4PMC 1ZLH5SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.6000 psi5 382 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P764 Høytrykkspylerslange 3/8 30 fot 3000 Psi | AC2YPR 2P764SvartTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft.3000 psi1 727 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P765 Høytrykkspylerslange 3/8 50 fot 3000 Psi | AC2YPT 2P765SvartTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi2 530 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT36 høytrykkspylerslange 3/8 100 fot 3000 Psi | AC9RZV 3JT36SvartTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi4 670 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT40 høytrykksspylerslange 3/8 50 fot 3000 Psi | AC9RZY 3JT40BlåTrådflett3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi1 991 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT41 høytrykksspylerslange 3/8 100 fot 4500 Psi | AC9RZZ 3JT41SvartTo-trådsflette3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft.4500 psi5 949 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH4 høytrykksspylerslange 3/8 50 fot 6000 Psi
2 786 NOK / enhet