DWYER INSTRUMENTS Pulver Bulk Level Controls

Dwyer Instruments SPDT / DPDT elektromekaniske nivåbrytere er ideelle for nivåovervåkingsapplikasjoner mens du håndterer bulkmaterialer. Disse bryterne har en NEMA 4X-kapsling og NPT-tilkoblinger for henholdsvis å redusere støtskader og sikre en sikker tilkobling. Merkets padlenivåbrytere installeres i fartøyets sidevegg, fra utsiden, ved hjelp av en flens eller installert på toppen av fartøyet med et forlengelsesrør. De er utstyrt med en motor som roterer skovlen inne i fartøyet og aktiverer bryteren.

filtre

DWYER INSTRUMENTS -

Nivåbrytere

StilModellTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeKvalitetsvurderingVedleggstypeMaks. PressKrav krevesBytt TypePris (eks. mva)
ATFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XVærbestandig145 psig90 til 260V AC, 24V DCSPDT12 871NOK
BPLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XVærsikker, eksplosjonssikker30 psig120V ACSPDT eller valgfri DPDT snap-bryter6 821NOK
CL6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTVærsikker, eksplosjonssikker-200 psi-SPDT snapbryter7 106NOK
DCLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 til 240V AC / DCDPDT10 051NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Sendere

StilModellPris (eks. mva)
APMT2-10-A-U234 773NOK
APMT2-05-A-U231 265NOK
APMT2-15-A-U238 231NOK
DWYER INSTRUMENTS -

PLS2-serien Paddle Level Switch

StilModellSakPris (eks. mva)
APLS2-PL2Dobbeltsidig padle1 340NOK
BPLS2-E-1-1Padle nivåbryter5 707NOK
CPLS2-PL1Ensidig padle1 476NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Partikkeltransmitter, 1-1/2 tommers størrelse tri-klemmesett med 1 tommers størrelse NPT hann

ModellSakPris (eks. mva)
PMT2-05-B-U2CP3YDA37 330 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?