A B Kalibreringsklasse: I , Visningstype: LCD , Husdimensjon: 210 x 340 x 330 mm , Hushøyde: 330 mm , Huslengde: 340 mm , Linearitet: +/- 0.0003 g , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 4 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 1mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 10mg , Enheter: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Diameter på veieoverflate: 80 mm