KERN OG SOHN ALS 250-4A analytisk balanse, 250g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HHV

KERN AND SOHN ALS 250-4A analytisk balanse, 250g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HHV Modell: ALS 250-4A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseI
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse17mm
Digital avlesning0.1mg
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 340 x 330 mm
Husets høyde330 mm
Husets lengde340 mm
linearitet+/- 0.0003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.0001g, 0.1mg
reproduserbarhet0.0001g
Oppgjørstid4 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Veiekapasitet250g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten80 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)61.5
Skipets lengde (cm)51.5
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllesbarhetPris
KERN OG SOHN ALS 160-4A analytisk balanse, 160g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HHU ALS 160-4A0.0001g, 0.1mg17 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ALS 250-4A analytisk balanse, 250g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
18 672 NOK / enhet