Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Padlenivåbryter | AD4CQC 41D949

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Padle Level Switch

På lager
Vare: AD4CQC Modell: PLS2-E-1-1Kryssreferanse: 41D949

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPadle nivåbryter
Tilkoblingsstørrelse1 1/4", 3/4"
TilkoblingstypeFNPT
Elektrisk vurdering5A @ 250V AC, 3A @ 30V DC
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeAluminum
KvalitetsvurderingNEMA 4
VedleggstypeEksplosjons-sikker
IP RatingIP 66
Maks. Press11.6 psi
MonteringsorienteringSide- eller toppmontering
Krav kreves115V AC
Probe lengde5 1 / 4 "
Bytt TypeSPDT mikrobryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMT

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NÆRHET

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS PLS2-PL2 dobbeltsidig padle | AD4CQD 41D950 PLS2-PL2Dobbeltsidig padle1 340 NOK
DWYER INSTRUMENTS PLS2-PL1 ensidig padle | AD4CQE 41D951 PLS2-PL1Ensidig padle1 476 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Padle Level Switch
5 769 NOK / enhet