CHERNE Pneumatiske testpluggtilbehør

Bredt utvalg av testpumper, forlengelsesslanger, Air Loc-vifter og remo-poladaptere som er egnet for å hjelpe væskestrømningsoperasjoner i kloakkrensing, avløpsvannhåndtering og innføring av kum.

filtre

StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeJusterbare trinnMaterialePris (eks. mva)
A0245680 til 15 psi0.1 psiChrome78NOK
A0196980 til 30 psi0.5 psiChrome78NOK
A0197080 til 60 psi1 psiChrome78NOK
A0197180 til 100 psi5 psiChrome78NOK
CHERNE -

Forlengelsesslanger

StilModellSlange inne i Dia.MaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A274228--1 235NOK 1
B274238--1 603NOK 1
C2740083 / 16 "Gummi185NOK 1
D2740183 / 16 "Gummi214NOK 24
StilModellSlangelengdeLengdePris (eks. mva)
A274054-5 ft.369NOK
A274038-3 ft.223NOK
A274100-10 ft.458NOK
A274208-20 ft.891NOK
CHERNE -

Erstatningsring og kjedemontering

StilModellring SizeKjede lengdeMaterialePris (eks. mva)
A0597582"24 "Rustfritt stål112NOK
A0597082"12 "Rustfritt stål74NOK
A0597183"12 "Rustfritt stål84NOK
A0597683'24 "Rustfritt stål114NOK
B0597284"12 "Rustfritt stål86NOK
C0597784"24 "Rustfritt stål79NOK
A0597986"24 "Rustfritt stål99NOK
CHERNE -

Fjernpluggtilbehør

StilModelltypenPris (eks. mva)
A019473-1 030NOK
RFQ
B019458-1 430NOK
CHERNE -

Kranadapter

ModellSakPris (eks. mva)
006193AD2EWZ31NOK
CHERNE -

Honda-motor, vifteenhet, 30 tommers dia. Tallerken

ModellSakPris (eks. mva)
013108AE4XNE49 548 NOK
CHERNE -

Testpumpe, gummi, 25.5 tommer total lengde, 7.25 tommer total høyde

ModellSakPris (eks. mva)
273908CN2TGB1 152 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?