CHERNE Forlengelses-/oppblåsningsslanger


Cherne forlengelsesslanger gir en sikker tilkobling til en testplugg. De er egnet for rørleggerapplikasjoner og plugger med diametre opptil 15 tommer. De brukes også som tilbakelesningsslanger for plugger med store diametre.

filtre
Slange inne i diameter: 3 / 16 " , Materiale: Gummi , Type: Air
StilModellSlangelengdeLengdePris (eks. mva)
A
274054
-5 ft.369NOK
A
274038
-3 ft.223NOK
A
274100
-10 ft.458NOK
A
274208
-20 ft.891NOK

Egenskaper

  • Disse forlengelsesslangene gir standard Schrader luftventiltilkoblinger.
  • De har en indre diameter (ID) på 3/16 tommer.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA
  • ISO 9001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er PVC-rørforlengere?

PVC-rørforlengere brukes til reparasjonsapplikasjoner der brukere trenger en ekstra bit rør for å feste beslag, ventiler eller rør.

Kan avløpsrør forlenges?

For samsvarende brukskrav kan rette rør med lange lengder kuttes. Tilsvarende kan rør med kortere lengde enn nødvendig forlenges. Disse Cherne forlengelsesslangene fungerer som en forlengelse av disse rørene.

Hva er det maksimale driftstrykket til disse forlengelsesslangene?

Disse slangene kan betjenes med et maksimalt trykk på 100 PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?