CHERNE Forlengelsesslanger


Cherne forlengelsesslanger gir en sikker og komfortabel tilkobling til en testplugg. De er egnet for plugger med en diameter på opptil 15 tommer.

filtre
StilModellSlange inne i Dia.Materialepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
274228
--11 235 NOK
B
274238
--11 603 NOK
C
274008
3 / 16 "Gummi1185NOK
D
274018
3 / 16 "Gummi24214NOK

Egenskaper

  • Cherne forlengelsesslanger er egnet for bruk med 15-tommers diameter plugger.
  • Disse forlengelsesslangene gir standard Schrader luftventiltilkoblinger.
  • De har en indre diameter (ID) på 3/16 tommer.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA
  • ISO 9001

Ofte Stilte Spørsmål

Kan avløpsrør forlenges?

Ja, disse Cherne forlengelsesslangene fungerer som en forlengelse av disse avløpsrørene. Rette rør med lengre lengde kan kuttes i henhold til applikasjonskrav. Mens rør med kortere lengde enn nødvendig, må forlenges.

Hva mener vi med PVC-rørforlengere?

PVC-rørforlengere brukes i reparasjonsapplikasjoner der brukere trenger en ekstra bit rør for å feste en beslag, ventil eller rør.

Kan vi bruke en nedløpsforlengelse?

Ja, vi kan bruke nedløpsforlengelsen og den skal alltid falle bort fra ønsket bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?