ATP Slange 3/8 tommer


filtre
Materiale: polyetylen , Temp. Område: -50 til 140 F.
StilModellVeggtykkelseFARGEHardhetInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A
PE38AG
0.062 "GrønnShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Lineær lav tetthet570NOK
A
PE38DG
0.062 "GrønnShore A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Lineær lav tetthet3 516 NOK
B
PE12-AR
1 / 16 "RødShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-800NOK
C
HDPE38ANA
1 / 16 "NaturligShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.272 PSI3 / 8 "Høy tetthet586NOK
D
PE12-AY
1 / 16 "GulShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-739NOK
E
PE12-ABLK
1 / 16 "SvartShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-692NOK
E
PE12-ABU
1 / 16 "BlåShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-726NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?