ALBION Pneumatiske og solide gummihjul

Luftfylte hjul for langsom bevegelse av tunge belastninger for å sikre en dempet, støtbestandig og stille kjøretur. Tilgjengelig i knobbete, ribbet og sagtann mønster

filtre

ALBION -

Slangeløst pneumatisk hjul

StilModellLastevurderingBore Dia.KapasitetTråHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris (eks. mva)
ASZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sawtooth6"2"0 til 299 lb.sink344NOK
BSZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sawtooth8"2"0 til 299 lb.sink562NOK
CNF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "3.5 "300 til 999 lb.sink820NOK
DSZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Ribbete10 "3.5 "300 til 999 lb.sink741NOK
E648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Ribbete10 "2.75 "300 til 999 lb.Grå378NOK
ALBION -

Aldri flatt hjul

StilModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ANF0852708G1 / 2 "300 lb.1 / 2 "300 lb.Ribbete8"2.5 "486NOK
BNF1062710G5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "4"725NOK
ALBION -

Pneumatisk hjul

StilModellKapasitetRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ASG0842708G220 lb.0 til 299 lb.220 lb.8"2.5 "481NOK
BSG1062708G350 lb.300 til 999 lb.350 lb.10 "4"616NOK
ALBION -

Gummihjul 8 tommer 500 lb

ModellSakPris (eks. mva)
648.213.1530GAA7ZER273NOK
ALBION -

Slangepneumatisk hjul 10 tommer 350 lb

ModellSakPris (eks. mva)
SO1062710GAD7BTW375NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?