RWM Plate hjul

filtre

RWM -

Standard platehjul

StilModellSakPris (eks. mva)
AS45-PNC-0420-RPlatehjul918NOK
B46-RAB-0620-R-EHTPlatehjul823NOK
AS45-PNC-0520-RPlatehjul988NOK
AS45-PNC-0820-SPlatehjul1 662NOK
AS45-PNC-0620-SPlatehjul1 308NOK
AS45-PNC-0620-RPlatehjul1 032NOK
AS45-SWB-0420-RPlatehjul1 302NOK
AS45-SWB-0520-SPlatehjul1 686NOK
AS45-SWB-0620-RPlatehjul1 558NOK
AS45-SWB-0420-SPlatehjul1 552NOK
AS45-SWB-0820-RPlatehjul1 829NOK
AS45-PNC-0820-RPlatehjul1 384NOK
AS45-SWB-0620-SPlatehjul1 836NOK
AS45-PNC-0520-SPlatehjul1 248NOK
AS45-SWB-0820-SPlatehjul2 109NOK
AS45-PNC-0420-SPlatehjul1 166NOK
AS45-SWB-0520-RPlatehjul1 424NOK
C46-DUR-0520-SSving468NOK
D75-DUR-0830-SSving2 568NOK
E45-CIR-0420-SSving436NOK
F45-RIR-0820-SSving462NOK
G46-RIR-0620-SSving572NOK
H45-DUR-0620-SSving410NOK
I46-CIR-0620-SSving757NOK
J75-GTB-0825-SSving3 996NOK
RWM -

Vedlikeholdsfrie platehjul

StilModellPris (eks. mva)
A48-RAB-0820-R-EHT1 025NOK
B48-RAB-0820-S-EHT1 627NOK
C68-UIB-0820-R-INF2 789NOK
D68-UAB-0821-R-ESD1 573NOK
E48-UAB-0821-S2 058NOK
F48-RAB-0620-R-EHT838NOK
G48-UAB-0821-R1 360NOK
D48-UAB-0821-R-ESD1 029NOK
H68-GTB-0820-R2 060NOK
I48-SWB-0520-S1 088NOK
J68-UOB-0820-R4 127NOK
K48-UOB-0620-R2 403NOK
L68-UAB-0821-R-92A1 870NOK
D48-UAB-0821-S-ESD1 665NOK
J48-UOB-0820-R2 778NOK
M48-GTB-0820-S1 888NOK
N68-GTB-0820-S3 549NOK
I48-SWB-0520-R522NOK
E48-UOB-0820-S3 396NOK
O68-UAB-0821-S-92A3 361NOK
J68-UOB-0820-S5 970NOK
D68-UAB-0821-S-ESD2 606NOK
RWM -

Slagfaste, kongepinneløse platehjul

RWM -

Plate hjul

StilModellKjernematerialeBearing TypeRangeringsområde for hjulbelastningdurometerUtvidet kundeemneRamme FinishHardhetInnvendig avstand på bolthullPris (eks. mva)
A26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Sink belagt-2-3/8" x 3-1/8"751NOK
B65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWBAluminumPresisjonsball----92 Shore A2 5/8 x 3 "2 636NOK
C65-UAB-0821-SAluminumPresisjonsball---Sink belagt92 Shore A2 5/8 x 3 "2 304NOK
D65-UAB-0521-S-2.5AluminumPresisjonsball---sink92 Shore A2 5/8 x 3 "1 679NOK
E2-75-GTB-0620-S-SLnylon-Tungt arbeid75 Shore DNeiPulverlakkert-2-7/16" x 4-15/16"5 523NOK
F48-GTB-0820-Rnylon-Medium Duty75 Shore DNeiSink belagt-2-5 / 8 "x 3"1 297NOK
G65-GTB-0620-Rnylon-Medium Duty75 Shore DNeiSink belagt-2-5 / 8 "x 3"998NOK
H75-NYB-0830-RnylonPresisjonsball---Pulverlakkert85 Shore D2 7 / 16 "x 4 15 / 16"6 942NOK
I47-DUR-0820-RFenolRoller----90 Shore D2 5/8 x 3 "459NOK
J65-DUR-0820-S-9.5 OAHFenolRoller---sink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 374NOK
K76-DUR-0830-RFenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"2 454NOK
L76-DUR-0830-SFenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"3 378NOK
J65-Dur-0820-SR-9 1/2 i OHFenolRoller---sink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 499NOK
M65-DUR-0520-SFenolRoller---sink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 239NOK
RWM -

Platehjul, svingbar

StilModellKjernefargeLastevurderingTråPris (eks. mva)
A48-GTB-0620-SGrå1500 lbElastomerblanding1 583NOK
B48-SWB-0620-SSølv600 lbElastomerisk gummi1 263NOK
B48-SWB-0820-SSølv700 lbElastomerisk gummi1 404NOK
B48-UAB-0621-S-ESDSølv800 lbUretan1 505NOK
B48-SWB-0420-SSølv400 lbElastomerisk gummi1 030NOK
StilModellLastevurderingPris (eks. mva)
A75-UIR-0630-R-FG2000 lb5 073NOK
A75-UIR-0830-R-FG2500 lb5 321NOK
StilModellLastevurderingTråPris (eks. mva)
A48-SWB-0420-R400 lbElastomerisk gummi428NOK
A48-SWB-0620-R600 lbElastomerisk gummi649NOK
A48-SWB-0820-R700 lbElastomerisk gummi812NOK
A48-UAB-0621-R-ESD800 lbUretan843NOK
A48-GTB-0520-R1200 lbElastomerisk gummi810NOK
A48-GTB-0620-R1500 lbElastomerisk gummi972NOK
RWM -

Omvendt montert platehjul med fotbeskyttelse, 2 5/16 tommer dia, 4 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
26-USB-2713-S6-TG-FG-T2ZCT9QPQ458NOK
RWM -

Vedlikeholdsfri hjul 5 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
48-GTB-0520-SAF9EYK850NOK
RWM -

Stiv platehjul 1000 Lb 8 i diameter

ModellSakPris (eks. mva)
46-UPR-0820-RAF9EYF549NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?