Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RWM 48-GTB-0520-S Vedlikeholdsfri hjul 5 tommers diameter | AF9EYK 29XV37

RWM 48-GTB-0520-S Maintenance Free Caster 5 Inch Diameter

På lager
Vare: AF9EYK Modell: 48-GTB-0520-SKryssreferanse: 29XV37
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
850NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
KjernefargeGrå
durometer75 Shore D
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering1200 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Utenfor bolthullavstand3-5 / 8 "x 3"
Total høyde6.5 "
Plate Caster Kjernematerialenylon
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialenylon
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2" x 1/4 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måteforseglet
ErstatningshjulMfr. Nr. GTB-0520-08
HjullagerBall
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8716900000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RWM 48-GTB-0520-S Maintenance Free Caster 5 Inch Diameter
850NOK / enhet