Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RWM 46-UPR-0820-R stiv platehjul 1000 Lb 8 i diameter | AF9EYF 29XU54

RWM 46-UPR-0820-R Rigid Plate Caster 1000 Lb 8 In Diameter

På lager
Vare: AF9EYF Modell: 46-UPR-0820-RKryssreferanse: 29XU54
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
549NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
KjernefargeSvart
durometer95 Shore A
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering1000 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde9.5 "
Plate Caster Kjernematerialepolypropylen
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. UPR-0820-08
HjullagerRoller
HjulfargeBlå
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8716900000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RWM 46-UPR-0820-R Rigid Plate Caster 1000 Lb 8 In Diameter
549NOK / enhet