APPROVED VENDOR Plukker nagling / flishammer

filtre

APPROVED VENDOR -

Chipping Hammer

StilModellHandleHodelengdeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
A19N774Plast6.22 "7.23 oz.10.24 "169NOK
B19N773Gummi tre3.7 "5.11 oz.11.18 "160NOK
C19N775Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "137NOK
D19N776Gummi tre6.18 "6.88 oz.10.63 "147NOK
E19N781Fjærhåndtak6.54 "6.70 oz.11.020 "150NOK
F19N777Wood7.48 "16.23 oz.12.13 "281NOK
G19N778Wood7.64 "17 oz.12.4 "302NOK
H19N779Wood7.64 "15.17 oz.12.8 "273NOK
H19N780Wood7.64 "16.37 oz.12.4 "278NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?