OMRON Fotoelektriske sensorkabler

filtre

OMRON -

Fiberoptisk kabel med høy temperatur

StilModellKabeldia.Sensing metodeTemp. OmrådeTips TypePris (eks. mva)
AE32-T513 / 32 "Gjennom bjelke-40 grader til 302 grader FM4 skrue4 001NOK
BE32-D513 / 32 "diffuse-40 grader til 302 grader FM6 skrue3 872NOK
CE32-T61S4mmGjennom bjelke-60 grader til 660 grader FM4 skrue9 149NOK
DE32-D61S9 / 64 "diffuse-60 grader til 660 grader FM6 skrue7 160NOK
OMRON -

Fiberoptisk kabel til generelt formål

StilModellKabeldia.Sensing metodeTips TypePris (eks. mva)
AE32-DC200E1 / 32 "diffuseM3 skrue2 039NOK
BE32-TC200A3 / 32 "Gjennom bjelkeM3 skrue1 187NOK
CE32-T11R3 / 32 "Gjennom bjelkeM4 skrue2 390NOK
DE32-D11R3 / 32 "diffuseM6 skrue2 752NOK
EE32-TC-2003 / 32 "Gjennom bjelkeM4 skrue1 099NOK
FE32-DC-2003 / 32 "diffuseM6 skrue1 115NOK
OMRON -

Fiberoptisk kabel fra siden

StilModellKabeldia.Sensing metodeTips TypePris (eks. mva)
AE32-D241 / 32 "diffuse5/64 "dia. Sylinderstift3 478NOK
BE32-D14L3 / 32 "diffuse1/4 "dia. Sylinderstift3 839NOK
CE32-T14L3 / 32 "Gjennom bjelke7/64 "dia. Sylinderstift2 071NOK
DE32-T143 / 32 "Gjennom bjelke5/64 "dia. Sylinderstift3 255NOK
OMRON -

Koaksial fiberoptisk kabel

StilModellKabeldia.Tips TypePris (eks. mva)
AE32-D321 / 32 "5/64 "dia. Sylinderstift1 860NOK
BE32-CC2003 / 32 "M6 skrue1 806NOK
OMRON -

Fiberoptisk kabel diffus 6-9 / 16 føtter 10mm

ModellSakPris (eks. mva)
E32-D33AA9LDA2 067 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?