Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E32-TC-200 Fiberoptisk kabel 6-9 / 16 føtter 120mm | AD6RPX 4A340

OMRON E32-TC-200 fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 120 mm

På lager
Vare: AD6RPX Modell: E32-TC-200Kryssreferanse: 4A340

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk kabel til generelt formål
Kabeldia.3 / 32 "
Kabellengde6 9/16 fot.
Maks. Sensing Distance120mm
Min. Objektstørrelse0.005 mm dia.
Sensing metodeGjennom bjelke
skjedePlast
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Tips TypeM4 skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8544700000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fibermateriale kjerne (plast)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Sensing metodeTips TypePris
OMRON E32-DC200E Fiberoptisk kabel diffus 6-9 / 16 føtter 55mm | AA9LCQ 1DU60 E32-DC200E1 / 32 "diffuseM3 skrue2 054 NOK
OMRON E32-TC200A Fiberoptisk kabel 6-9 / 16 føtter 450mm | AA9LCU 1DU63 E32-TC200A3 / 32 "Gjennom bjelkeM3 skrue1 214 NOK
OMRON E32-D11R Fiberoptisk kabel Dfse 6-9 / 16 føtter 170mm | AA9LDB 1DU70 E32-D11R3 / 32 "diffuseM6 skrue2 754 NOK
OMRON E32-T11R Fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 350 mm | AA9LDC 1DU71 E32-T11R3 / 32 "Gjennom bjelkeM4 skrue2 444 NOK
OMRON E32-DC-200 Fiberoptisk kabel diffus 6-9 / 16 føtter 50mm | AD6RPW 4A339 E32-DC-2003 / 32 "diffuseM6 skrue1 140 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E32-TC-200 fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 120 mm
1 124 NOK / enhet