Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E32-T61S fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 300 mm | AA9LCY 1DU67

OMRON E32-T61S fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 300 mm

På lager
Vare: AA9LCY Modell: E32-T61SKryssreferanse: 1DU67
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
9 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk kabel med høy temperatur
Kabeldia.4mm
Kabellengde6 9/16 fot.
Maks. Sensing Distance300mm
Min. Objektstørrelse0.005 mm dia.
Sensing metodeGjennom bjelke
skjedeRustfritt stål
Temp. Område-60 grader til 660 grader F
Tips TypeM4 skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8544700000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Fibermateriale kjerne (glass)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Sensing metodeTemp. OmrådeTips TypePris
OMRON E32-D61S Fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 63 mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "diffuse-60 grader til 660 grader FM6 skrue7 321 NOK
OMRON E32-T51 fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 500 mm | AA9LDD 1DU72 E32-T513 / 32 "Gjennom bjelke-40 grader til 302 grader FM4 skrue4 091 NOK
OMRON E32-D51 fiberoptisk kabel Dfse 6-9/16 fot 165 mm | AA9LDE 1DU73 E32-D513 / 32 "diffuse-40 grader til 302 grader FM6 skrue3 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E32-T61S fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 300 mm
9 354 NOK / enhet