Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E32-T51 fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 500 mm | AA9LDD 1DU72

OMRON E32-T51 Fiberoptisk Kabel 6-9/16 Fot 500mm

På lager
Vare: AA9LDD Modell: E32-T51Kryssreferanse: 1DU72

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk kabel med høy temperatur
Kabeldia.3 / 32 "
Kabellengde6 9/16 fot.
Maks. Sensing Distance500mm
Min. Objektstørrelse0.1 mm dia.
Sensing metodeGjennom bjelke
skjedeFluorharpiks
Temp. Område-40 grader til 302 grader F
Tips TypeM4 skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8544700000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Fibermateriell kjerne (polymetylmetakrylat)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Sensing metodeTemp. OmrådeTips TypePris
OMRON E32-D61S Fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 63 mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "diffuse-60 grader til 660 grader FM6 skrue7 160 NOK
OMRON E32-T61S fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 300 mm | AA9LCY 1DU67 E32-T61S4mmGjennom bjelke-60 grader til 660 grader FM4 skrue9 149 NOK
OMRON E32-D51 fiberoptisk kabel Dfse 6-9/16 fot 165 mm | AA9LDE 1DU73 E32-D513 / 32 "diffuse-40 grader til 302 grader FM6 skrue3 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E32-T51 Fiberoptisk Kabel 6-9/16 Fot 500mm
4 001 NOK / enhet