Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E32-D32 Fiberoptisk kabel diffus 6-9 / 16 føtter 52mm | AA9LCR 1DU61

OMRON E32-D32 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 52 mm

På lager
Vare: AA9LCR Modell: E32-D32Kryssreferanse: 1DU61

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksial fiberoptisk kabel
Kabeldia.1 / 32 "
Kabellengde6 9/16 fot.
Maks. Sensing Distance52mm
Min. Objektstørrelse0.005 mm dia.
Sensing metodediffuse
skjedepolyetylen
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Tips Type5/64 "dia. Sylinderstift

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8544700000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fibermateriell kjerne (polymetylmetakrylat)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Tips TypePris
OMRON E32-CC200 Fiberoptisk kabel Dfse 6-9 / 16 føtter 210mm | AA9LCV 1DU64 E32-CC2003 / 32 "M6 skrue1 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E32-D32 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 52 mm
1 902 NOK / enhet