Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E32-CC200 Fiberoptisk kabel Dfse 6-9 / 16 føtter 210mm | AA9LCV 1DU64

OMRON E32-CC200 fiberoptisk kabel Dfse 6-9/16 fot 210 mm

På lager
Vare: AA9LCV Modell: E32-CC200Kryssreferanse: 1DU64

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksial fiberoptisk kabel
Kabeldia.3 / 32 "
Kabellengde6 9/16 fot.
Maks. Sensing Distance210mm
Min. Objektstørrelse0.005 mm dia.
Sensing metodediffuse
skjedepolyetylen
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Tips TypeM6 skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8544700000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fibermateriell kjerne (polymetylmetakrylat)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Tips TypePris
OMRON E32-D32 Fiberoptisk kabel diffus 6-9 / 16 føtter 52mm | AA9LCR 1DU61 E32-D321 / 32 "5/64 "dia. Sylinderstift1 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E32-CC200 fiberoptisk kabel Dfse 6-9/16 fot 210 mm
1 816 NOK / enhet