Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E32-D24 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 22mm | AA9LCW 1DU65

OMRON E32-D24 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 22 mm

På lager
Vare: AA9LCW Modell: E32-D24Kryssreferanse: 1DU65
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
3 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk kabel fra siden
Kabeldia.1 / 32 "
Kabellengde6 9/16 fot.
Maks. Sensing Distance22mm
Min. Objektstørrelse0.005 mm dia.
Sensing metodediffuse
skjedepolyetylen
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Tips Type5/64 "dia. Sylinderstift

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8544700000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fibermateriell kjerne (polymetylmetakrylat)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Sensing metodeTips TypePris
OMRON E32-T14 fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 2200mm | AA9LCT 1DU62 E32-T143 / 32 "Gjennom bjelke5/64 "dia. Sylinderstift3 272 NOK
OMRON E32-T14L fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 300 mm | AA9LCX 1DU66 E32-T14L3 / 32 "Gjennom bjelke7/64 "dia. Sylinderstift2 118 NOK
OMRON E32-D14L Fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 80 mm | AA9LCZ 1DU68 E32-D14L3 / 32 "diffuse1/4 "dia. Sylinderstift3 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E32-D24 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 22 mm
3 556 NOK / enhet