Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E32-D33 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 10 mm | AA9LDA 1DU69

OMRON E32-D33 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 10 mm

På lager
Vare: AA9LDA Modell: E32-D33Kryssreferanse: 1DU69
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
2 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTynn hode fiberoptisk kabel
Kabeldia.1 / 32 "
Kabellengde6 9/16 fot.
Maks. Sensing Distance10mm
Min. Objektstørrelse0.005 mm dia.
Sensing metodediffuse
skjedepolyetylen
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Tips Type1/32" dia. Erme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8544700000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fibermateriell kjerne (polymetylmetakrylat)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E32-D33 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 10 mm
2 067 NOK / enhet