VNE STAINLESS 316 rustfritt stål pneumatisk aktivert kuleventil


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Monter: Direkte , Havn: Full , Nødvendig trykk: 80 psi , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , Temp. Område: 14 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: Tredelt
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressOperasjonRørstørrelsePris (eks. mva)
A
90C.5C / 52-5SC-XX
Klemme1000 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen1 / 2 "6 883 NOK
A
90C2.0C / 100-5SC-XX
Klemmefeste1000 psi CWPSpring Return - Mislykket stengt2"14 673 NOK
A
90C1.0C / 63-5SC-XX
Compression Fitting1000 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen1"8 131 NOK
A
90C3.0C / 125-5SC-XX
Compression Fitting600 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen3"31 391 NOK
A
90C.75C / 52-5SC-XX
Compression Fitting1000 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen3 / 4 "7 072 NOK
A
90C1.5C / 75-5SC-XX
Compression Fitting1000 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen1.5 "11 913 NOK
A
90C2.5C / 115-5SC-XX
Compression Fitting600 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen2.5 "24 547 NOK
A
90C4.0C / 160-5SC-XX
Compression Fitting600 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen4"54 132 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?