VNE STAINLESS 90C2.0C/100-5SC-XX aktivert kuleventil 2 tommer 316 rustfritt stål | AA6QTB 14N254

VNE STAINLESS 90C2.0C/100-5SC-XX aktivert kuleventil 2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6QTB Modell: 90C2.0C/100-5SC-XXKryssref: 14N254

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeKlemmefeste
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press1000 psi CWP
MonterDirekte
OperasjonSpring Return - Mislykket stengt
Rørstørrelse2"
HavnFull
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTredelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.575
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481302090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressOperasjonRørstørrelsePris
VNE RUSTFRITT 90C.5C/52-5SC-XX aktivert kuleventil 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AA6QRX 14N250 90C.5C / 52-5SC-XXKlemme1000 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen1 / 2 "7 446 NOK
VNE RUSTFRITT 90C.75C/52-5SC-XX aktivert kuleventil 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AA6QRY 14N251 90C.75C / 52-5SC-XXCompression Fitting1000 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen3 / 4 "8 211 NOK
VNE STAINLESS 90C1.0C/63-5SC-XX aktivert kuleventil 1 tomme 316 rustfritt stål | AA6QRZ 14N252 90C1.0C / 63-5SC-XXCompression Fitting1000 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen1"8 796 NOK
VNE RUSTFRITT 90C1.5C/75-5SC-XX aktivert kuleventil 1-1/2 tomme 316 rustfritt stål | AA6QTA 14N253 90C1.5C / 75-5SC-XXCompression Fitting1000 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen1.5 "12 887 NOK
VNE RUSTFRITT 90C2.5C/115-5SC-XX aktivert kuleventil 2-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AA6QTC 14N255 90C2.5C / 115-5SC-XXCompression Fitting600 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen2.5 "26 556 NOK
VNE STAINLESS 90C3.0C/125-5SC-XX aktivert kuleventil 3 tommer 316 rustfritt stål | AA6QTD 14N256 90C3.0C / 125-5SC-XXCompression Fitting600 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen3"33 960 NOK
VNE STAINLESS 90C4.0C/160-5SC-XX aktivert kuleventil 4 tommer 316 rustfritt stål | AA6QTE 14N257 90C4.0C / 160-5SC-XXCompression Fitting600 psi CWPVårretur - mislykkes Åpen4"58 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 90C2.0C/100-5SC-XX aktivert kuleventil 2 tommer 316 rustfritt stål
15 874 NOK / enhet