ZURN PEX-rør

filtre

ZURN -

Pex Tubing, blå

StilModellInne i Dia.LengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
AQ3PC300XBLUE0.0475300ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "2 523NOK
AQ3PC500XBLUE0.0475500ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "4 039NOK
BQ3PC100XBLUE0.0475100ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "870NOK
BQ4PC100XBLUE0.671100ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "1 476NOK
BQ4PC500XBLUE0.671500ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "7 381NOK
AQ4PC300XBLUE0.671 "300ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "4 429NOK
BQ5PC100XBLUE0.862100ft.6.75 "1-0.125"1"0.125 "2 446NOK
BQ5PC300XBLUE0.862300ft.6.75 "1-0.125"1"0.125 "10 943NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
AQ3PC100XRED100ft.807NOK
AQ3PC300XRED300ft.2 523NOK
AQ3PC500XRED500ft.4 501NOK
ZURN -

Pex Tubing, Hvit

StilModellTemp. OmrådeInne i Dia.LengdeVeggtykkelseMaterialeMaks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AQ3PC100X33 til 180 F0.0475100ft.0.07 "polyetylen100 psi3.75 "0.625 "807NOK
AQ3PC500X33 til 180 F0.0475500ft.0.07 "polyetylen100 psi3.75 "0.625 "3 847NOK
AQ3PC300X33 til 180 F0.0475300ft.0.07 "polyetylen100 psi3.75 "0.625 "2 423NOK
AQ4PC300X33 til 180 F0.671300ft.0.097 "polyetylen100 psi5.25 "0.875 "4 429NOK
AQ4PC500X33 til 180 F0.671500ft.0.097 "polyetylen100 psi5.25 "0.875 "11 049NOK
AQ5PC100X33 til 180 F0.862100ft.0.125 "polyetylen100 psi6.75 "1-0.125"2 534NOK
AQ5PC500X33 til 180 F0.862500ft.0.125 "polyetylen100 psi6.75 "1-0.125"18 239NOK
BQB4PS10X35 Grader til 180 Grader11 / 16 "10ft.3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "150NOK
RFQ
StilModellLengdePris (eks. mva)
AQ5PC100XRED100ft.2 413NOK
AQ5PC300XRED300ft.10 943NOK
ZURN -

PEX-rør

StilModellPEX-størrelseFARGEInne i Dia.typenVeggtykkelseLengdeMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
AQ5PAP100X1"oransje0.862Oksygenbarriere0.125 "100ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi5 125NOK
BQ7PC100X1.5 "Hvit1.24920 "x 31"0.181 "100ft.polyetylen100 psi7 320NOK
BQ6PC100X1.25 "Hvit1.05420 "x 31"0.153 "100ft.polyetylen100 psi5 197NOK
AQ3PAP300X1 / 2 "oransje0.0475Oksygenbarriere0.07 "300ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi4 801NOK
CQ0PC1001 / 8 "Hvit0.1520 "x 31"0.047 "100ft.polyetylen100 psi773NOK
BQ8PC100X2"Hvit1.62920 "x 31"0.236 "100ft.polyetylen100 psi11 444NOK
AQ4PAP300X3 / 4 "oransje0.671Oksygenbarriere0.097 "300ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi9 773NOK
DQ4PC100XRED3 / 4 "Rød0.67120 "x 31"0.097 "100ft.polyetylen100 psi1 476NOK
DQ4PC300XRED3 / 4 "Rød0.67120 "x 31"0.097 "300ft.polyetylen100 psi4 429NOK
DQ4PC500XRED3 / 4 "Rød0.67120 "x 31"0.097 "500ft.polyetylen100 psi7 085NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?