ZURN Q3PC300X Pex Tubing White 1/2 Inch 300ft 100psi | AA2ATM 10A653

ZURN Q3PC300X Pex Tubing Hvit 1/2 tomme 300ft 100psi

På lager
Vare: AA2ATM Modell: Q3PC300XKryssreferanse: 10A653

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX-rør
FARGEHvit
Inne i Dia.0.0475
Lengde300ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Min. Bøy Radius3.75 "
Utenfor Dia.0.625 "
PEX-størrelse1 / 2 "
Temp. Område33 til 180 F
typen20 "x 31"
Veggtykkelse0.07 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.49
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeInne i Dia.LengdeVeggtykkelseMaterialeMaks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris
ZURN Q3PC100X Pex Tubing Hvit 1/2 Inch 100ft 100psi | AA2ATD 10A645 Q3PC100X33 til 180 F0.0475100ft.0.07 "polyetylen100 psi3.75 "0.625 "807NOK
ZURN Q3PC500X Pex Tubing Hvit 1/2 Inch 500ft 100psi | AA2ATE 10A646 Q3PC500X33 til 180 F0.0475500ft.0.07 "polyetylen100 psi3.75 "0.625 "3 847 NOK
ZURN Q4PC300X Pex Tubing Hvit 3/4in 300ft 100psi | AA2ATN 10A654 Q4PC300X33 til 180 F0.671300ft.0.097 "polyetylen100 psi5.25 "0.875 "4 429 NOK
ZURN Q4PC500X Pex Tubing White 3/4in 500ft 100psi | AA2ATP 10A655 Q4PC500X33 til 180 F0.671500ft.0.097 "polyetylen100 psi5.25 "0.875 "11 049 NOK
ZURN Q5PC100X Pex Tubing White 1 Tomme 100ft 100psi | AA2ATQ 10A656 Q5PC100X33 til 180 F0.862100ft.0.125 "polyetylen100 psi6.75 "1-0.125"2 534 NOK
ZURN Q5PC500X Pex Tubing Hvit 1 Tommer 500ft 100psi | AA2ATR 10A657 Q5PC500X33 til 180 F0.862500ft.0.125 "polyetylen100 psi6.75 "1-0.125"18 239 NOK
ZURN QB4PS10X Pex Tubing White 3/4 inch Pex Size | AF9YLA 30VX39 QB4PS10X35 Grader til 180 Grader11 / 16 "10ft.3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "150NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Q3PC300X Pex Tubing Hvit 1/2 tomme 300ft 100psi
2 423 NOK / enhet