ZURN Q4PC100XBLUE Pex Tubing Blue 3 / 4in 100ft 100psi | AA2AUC 10A667

ZURN Q4PC100XBLUE Pex Tubing Blue 3/4in 100ft 100psi

På lager
Vare: AA2AUC Modell: Q4PC100XBLUEKryssreferanse: 10A667

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX-rør
FARGEBlå
Inne i Dia.0.671
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Min. Bøy Radius5.25 "
Utenfor Dia.0.875 "
PEX-størrelse3 / 4 "
Temp. Område33 til 180 F
typen20 "x 31"
Veggtykkelse0.097 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.87
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris
ZURN Q3PC300XBLUE Pex-rør blå 1/2 tomme 300ft 100psi | AA2ATJ 10A650 Q3PC300XBLUE0.0475300ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "2 523 NOK
ZURN Q3PC500XBLUE Pex-slange blå 1/2 tomme 500ft 100psi | AA2ATK 10A651 Q3PC500XBLUE0.0475500ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "4 039 NOK
ZURN Q4PC300XBLUE Pex Tubing Blå 3/4in 300ft 100psi | AA2ATL 10A652 Q4PC300XBLUE0.671 "300ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "4 429 NOK
ZURN Q3PC100XBLUE Pex-rør blå 1/2 tomme 100ft 100psi | AA2AUB 10A666 Q3PC100XBLUE0.0475100ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "870NOK
ZURN Q4PC500XBLUE Pex Tubing Blue 3 / 4in 500ft 100psi | AA2AUD 10A668 Q4PC500XBLUE0.671500ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "7 381 NOK
ZURN Q5PC100XBLUE Pex Tubing Blå 1 Tommer 100ft 100psi | AA2AUE 10A669 Q5PC100XBLUE0.862100ft.6.75 "1-0.125"1"0.125 "2 446 NOK
ZURN Q5PC300XBLUE Pex Tubing Blå 1 Tommer 300ft 100psi | AA2AUF 10A670 Q5PC300XBLUE0.862300ft.6.75 "1-0.125"1"0.125 "10 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Q4PC100XBLUE Pex Tubing Blue 3/4in 100ft 100psi
1 476 NOK / enhet