ZURN Q7PC100X Pex Tubing Hvit 1-1/2 Inch 100ft 100psi | AA2ATB 10A643

ZURN Q7PC100X Pex-rør hvit 1-1/2 tommer 100 fot 100psi

På lager
Vare: AA2ATB Modell: Q7PC100XKryssreferanse: 10A643

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX-rør
FARGEHvit
Inne i Dia.1.249
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Min. Bøy Radius9.75 "
Utenfor Dia.1-.625 "
PEX-størrelse1.5 "
Temp. Område33 til 180 F
typen20 "x 31"
Veggtykkelse0.181 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)120.65
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseFARGEInne i Dia.typenVeggtykkelseLengdeMaterialeMaks. PressPris
ZURN Q6PC100X Pex Tubing Hvit 1-1/4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "Hvit1.05420 "x 31"0.153 "100ft.polyetylen100 psi6 034 NOK
ZURN Q8PC100X Pex Tubing Hvit 2 Tommer 100ft 100psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"Hvit1.62920 "x 31"0.236 "100ft.polyetylen100 psi13 287 NOK
ZURN Q3PAP300X Pex slange oransje 1/2 tomme 300ft 80psi | AA2ATF 10A647 Q3PAP300X1 / 2 "oransje0.0475Oksygenbarriere0.07 "300ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi5 574 NOK
ZURN Q4PAP300X Pex Tubing Orange 3/4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648 Q4PAP300X3 / 4 "oransje0.671Oksygenbarriere0.097 "300ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi11 348 NOK
ZURN Q5PAP100X Pex Tubing Orange 1 Tommer 100ft 80psi | AA2ATH 10A649 Q5PAP100X1"oransje0.862Oksygenbarriere0.125 "100ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi5 951 NOK
ZURN Q4PC100XRED Pex Tubing Rød 3/4in 100ft 100psi | AA2ATW 10A661 Q4PC100XRED3 / 4 "Rød0.67120 "x 31"0.097 "100ft.polyetylen100 psi1 714 NOK
ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Red 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATX 10A662 Q4PC300XRED3 / 4 "Rød0.67120 "x 31"0.097 "300ft.polyetylen100 psi5 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Q7PC100X Pex-rør hvit 1-1/2 tommer 100 fot 100psi
8 499 NOK / enhet