ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Red 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATX 10A662

ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Rød 3/4in 300ft 100psi

På lager
Vare: AA2ATX Modell: Q4PC300XREDKryssreferanse: 10A662

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX-rør
FARGERød
Inne i Dia.0.671
Lengde300ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Min. Bøy Radius5.25 "
Utenfor Dia.0.875 "
PEX-størrelse3 / 4 "
Temp. Område33 til 180 F
typen20 "x 31"
Veggtykkelse0.097 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.14
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseFARGEInne i Dia.typenVeggtykkelseLengdeMaterialeMaks. PressPris
ZURN Q6PC100X Pex Tubing Hvit 1-1/4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "Hvit1.05420 "x 31"0.153 "100ft.polyetylen100 psi5 197 NOK
ZURN Q7PC100X Pex Tubing Hvit 1-1/2 Inch 100ft 100psi | AA2ATB 10A643 Q7PC100X1.5 "Hvit1.24920 "x 31"0.181 "100ft.polyetylen100 psi7 320 NOK
ZURN Q8PC100X Pex Tubing Hvit 2 Tommer 100ft 100psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"Hvit1.62920 "x 31"0.236 "100ft.polyetylen100 psi11 444 NOK
ZURN Q3PAP300X Pex slange oransje 1/2 tomme 300ft 80psi | AA2ATF 10A647 Q3PAP300X1 / 2 "oransje0.0475Oksygenbarriere0.07 "300ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi4 801 NOK
ZURN Q4PAP300X Pex Tubing Orange 3/4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648 Q4PAP300X3 / 4 "oransje0.671Oksygenbarriere0.097 "300ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi9 773 NOK
ZURN Q5PAP100X Pex Tubing Orange 1 Tommer 100ft 80psi | AA2ATH 10A649 Q5PAP100X1"oransje0.862Oksygenbarriere0.125 "100ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi5 125 NOK
ZURN Q4PC100XRED Pex Tubing Rød 3/4in 100ft 100psi | AA2ATW 10A661 Q4PC100XRED3 / 4 "Rød0.67120 "x 31"0.097 "100ft.polyetylen100 psi1 476 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Rød 3/4in 300ft 100psi
4 429 NOK / enhet