RACO Galvaniserte sinkdeksler til elektrisk boks


filtre
Kapasitet: 6.50 Cu.In. , Design: Knust hjørne , Materiale: Galvanisert sink
StilModellBoks TypeDybdeSakLengdeAntall gjengertypenBreddePris (eks. mva)
A
753
41 / 8 "Tomt omslag4"1Flat, blank med 1/2 "knockout4"24NOK
B
752
41 / 8 "Tomt omslag4.125 "1Flat, tom4.12 "21NOK
C
863
Praktisk boksdeksel, 1.406 "Dia.1 / 2 "Praktisk boksdeksel, enkelt beholderdiameter 1.40"4.187 "1Beholder 1.40" Dia2 5 / 16 "22NOK
C
867
Praktisk boksdeksel, 1.594 "Dia.1 / 2 "Praktisk boksdeksel4.187 "120 A beholder 1.594" Dia2 5 / 16 "24NOK
D
861
Handy boksdeksel, 1/2 "KO sentrert1 / 2 "Praktisk boksdeksel4.187 "1Blank med 1/2 "knockout2 5 / 16 "31NOK
E
860
Praktisk boksdeksel, tomt1 / 8 "Praktisk boksdeksel, hevet tomt4.187 "1Utility2 5 / 16 "25NOK
F
864
Praktisk boksdeksel, dupleksbeholder1 / 8 "Praktisk boksdeksel, dupleks spylebeholder4.187 "1Utility2 5 / 16 "21NOK
G
865
Praktisk boksdeksel, enkelt vippebryter1 / 8 "Praktisk boksdeksel, 1 vippebryter4.187 "1Utility2 5 / 16 "26NOK
H
811C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"1-4"100NOK
I
808C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"1-4"75NOK
J
803C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"2-4"60NOK
K
801C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"2-4"68NOK
L
810C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"1-4"85NOK
M
832
Square1 / 8 "Flat, tom4 11 / 16 "1Flat, tom4 11 / 16 "33NOK
N
812C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"1-4"71NOK
O
907C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"4-4"51NOK
P
902C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"1-4"54NOK
Q
800C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"1-4"45NOK
R
906C
Square1 / 2 "Firkantet boksdeksel4"2-4"68NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?