Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 812C Deksel 4 x 4 20 A-holder 1.594 tommers diameter | AE2ZBU 5AA29

RACO 812C deksel 4 x 4 20 A beholder 1.594 tommers diameter

På lager
Vare: AE2ZBU Modell: 812CKryssreferanse: 5AA29
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet boksdeksel
Boks TypeSquare
Kapasitet6.50 Cu.In.
Deksel Typeoverflaten
Dybde1 / 2 "
utformingKnust hjørne
Lengde4"
MaterialeGalvanisert sink
Antall gjenger1
Oppvokst i.)1/2
Hevet høyde1 / 2 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: 20 A beholder 1.594 "Dia

Produktvarianter

ProduktModellBoks TypeDybdeSakLengdeAntall gjengertypenBreddePris
RACO 753 deksel Blank firkantet boks | AC9UPW 3KF44 75341 / 8 "Tomt omslag4"1Flat, blank med 1/2 "knockout4"24NOK
RACO 861 Deksel Blank Handy Box | AC9UPZ 3KF48 861Handy boksdeksel, 1/2 "KO sentrert1 / 2 "Praktisk boksdeksel4.187 "1Blank med 1/2 "knockout2 5 / 16 "31NOK
RACO 832 Deksel Flat Blank Sq | AC9YQZ 3LN26 832Square1 / 8 "Flat, tom4 11 / 16 "1Flat, tom4 11 / 16 "33NOK
RACO 860 Deksel Blank Handy Box | AD6RNE 4A240 860Praktisk boksdeksel, tomt1 / 8 "Praktisk boksdeksel, hevet tomt4.187 "1Utility2 5 / 16 "25NOK
RACO 864 Deksel Duplex Handy Box | AD6RNF 4A241 864Praktisk boksdeksel, dupleksbeholder1 / 8 "Praktisk boksdeksel, dupleks spylebeholder4.187 "1Utility2 5 / 16 "21NOK
RACO 865 Cover Toggle Handy Box | AD6RNG 4A242 865Praktisk boksdeksel, enkelt vippebryter1 / 8 "Praktisk boksdeksel, 1 vippebryter4.187 "1Utility2 5 / 16 "26NOK
RACO 867 Cover Handy Box Sink | AE2MFL 4YF17 867Praktisk boksdeksel, 1.594 "Dia.1 / 2 "Praktisk boksdeksel4.187 "120 A beholder 1.594" Dia2 5 / 16 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 812C deksel 4 x 4 20 A beholder 1.594 tommers diameter
71NOK / enhet