ZURN Q3PC500XRED Pex Tubing Rød 1/2 Tommer 500ft 100psi | AA2ATV 10A660

ZURN Q3PC500XRED Pex-slange rød 1/2 tomme 500ft 100psi

På lager
Vare: AA2ATV Modell: Q3PC500XREDKryssreferanse: 10A660

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX-rør
FARGERød
Inne i Dia.0.0475
Lengde500ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Min. Bøy Radius3.75 "
Utenfor Dia.0.625 "
PEX-størrelse1 / 2 "
Temp. Område33 til 180 F
typen20 "x 31"
Veggtykkelse0.07 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.33
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
ZURN Q3PC100XRED Pex Tubing Red 1/2 tommer 100ft 100psi | AA2ATT 10A658 Q3PC100XRED100ft.807NOK
ZURN Q3PC300XRED Pex Tubing Red 1/2 tommers 300ft 100psi | AA2ATU 10A659 Q3PC300XRED300ft.2 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Q3PC500XRED Pex-slange rød 1/2 tomme 500ft 100psi
4 501 NOK / enhet