PROTO Neglestrekkere ødelegger og lirker

filtre

PROTO -

Pry Barsett

StilModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
AJ2138Alloy Steel312 ", 16", 21 "1 929NOK
BJ2156SAlloy Steel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"2 029NOK
CJ2100Smidd høykarbonstål412 ", 16", 18 "og 24"1 743NOK
DJ2156S-TTHøylegeret stål414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"3 916NOK
EJ2100-TTHøylegeret stål412 ", 16", 18 ", 24"2 663NOK
FJ2166SStål38 ", 12", 16 "2 995NOK
PROTO -

Tethered aligning pry bars

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
AJ2126-TT1 / 2 "12 "1 / 2 "1 / 2 "744NOK
BJ2124-TT3 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "827NOK
BJ2120-TT5 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "680NOK
AJ2130-TT5 / 8 "16 "5 / 8 "5 / 8 "813NOK
PROTO -

Pry Bar med håndtak

StilModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTether i standTykkelsePris (eks. mva)
AJ2150Svart5 / 8 "Alloy Steel36 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 8 "1 418NOK
BJ2146Oransje håndtak1 / 2 "Varmebehandlet stål28 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "571NOK
CJ2142Oransje håndtak7 / 16 "Varmebehandlet stål17.5 "5 / 8 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 16 "426NOK
BJ2140Oransje håndtak7 / 16 "Varmebehandlet stål14.5 "5 / 8 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 16 "354NOK
BJ2148Oransje håndtak1 / 2 "Varmebehandlet stål31.875 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "727NOK
PROTO -

Justering lirkestenger

Proto-justerende lirkebøyler er designet for å rive, posisjonere, nese og skruehullsjustering i gruvedrift, brann og sikkerhet, konstruksjon, bilservice og vedlikehold og reparasjoner. Disse ASME-sertifiserte justeringsstengene har smidd stål med høy karbonstål som minimerer skader fra støt, gir høy slitestyrke og gir en balanse mellom duktilitet og styrke. I tillegg har de også svart oksydfinish for beskyttelse mot tøffe industrielle kjemikalier og sikrer langvarig holdbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av lirkebjelker, tilgjengelig i tykkelser fra 1/2 til 7/8 tommer Raptor Supplies.

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
AJ21161 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "318NOK
AJ21243 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "551NOK
AJ21205 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "411NOK
AJ21257 / 8 "30 "7 / 8 "7 / 8 "893NOK
StilModellDiameterTotal lengdePris (eks. mva)
AJ2148-TT3 / 4 "31.875 "1 279NOK
AJ2146-TT3 / 4 "28 "1 114NOK
AJ2142-TT5 / 8 "17.5 "975NOK
AJ2140-TT5 / 8 "14.5 "705NOK
PROTO -

Lirkestang med rullehode

StilModellDiameterSakMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
AJ21343 / 4 "Pry BarAlloy Steel21 "5 / 8 "3 / 4 "983NOK
BJ21265 / 16 "Lirkestang med rullehodeVarmebehandlet stål12 "1 / 2 "5 / 16 "531NOK
CJ213011 / 16 "Lirkestang med rullehodeVarmebehandlet stål16 "5 / 8 "11 / 16 "570NOK
PROTO -

Pivot Head Pry Bar Svart 16 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
J2166AH9LKV1 338 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?