Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2125 Sleeever Bar, Flat End Type, 30 tommers lengde, 3/4 tommers diameter | AD2KZU 3R550

PROTO J2125 Sleeever Bar, Flat End Type, 30 tommers lengde, 3/4 tommers diameter

På lager
Vare: AD2KZU Modell: J2125Kryssref.: 3R550
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
893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlignment Pry Bar
FARGESvart
Diameter7 / 8 "
MaterialeSmidd høykarbonstål
Total lengde30 "
Samlet bredde7 / 8 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

PROTO sleeever bar J2125 er en justeringsbrikkeenhet for posisjonering, lirking og innretting av boltehull i konstruksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • J2125 PROTO sleeever bar har smidd høykarbonstålkonstruksjon for fullstendig motstand mot industriell misbruk, samt gir styrke og holdbarhet.
  • Den har en vinklet, flat ende som fungerer som en spak for å påføre en betydelig mengde kraft mellom objektene.
  • Denne enheten har en 3/4-tommers diameter med en blyantspiss og en meislet ende.
  • Den beskytter mot strukturell ustabilitet ved å lirke hullene inn på linje.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er typene lirkestenger?

A.

  • Justering lirkestang
  • Claw lirke bar
  • Gravende lirkestang
  • Flat lirkestang
  • Svanehals lirkestang
  • Kraftig lirkestang
  • Støping av lirkestang
  • Lirkestang med rullehode

Q. Hva er forskjellen mellom et brekkjern og et brekkjern?

A. Lirkestenger er generelt tynnere og flatere enn brekkjern, noe som gjør dem ideelle for intrikate oppgaver.

Q. Hvordan fjerne negler med et hode?

A.

  • Plasser den flate enden av den rette siden av lirkestangen på en slik måte at sprekken skal være på hver side av spikerhodet.
  • Hamre lett på lirkestangen slik at den biter seg fast i treet og kommer under spikerhodet.
  • Trykk forsiktig nedover på den frie enden for å løfte opp spikerhodet.

Q. Hvordan fjerne hodeløse negler?

A.

  • Hold en trekloss ved siden av spikeren for å sikre innflytelse for hammeren.
  • Plasser en lirkestang eller hammer rundt spikeren.
  • Klem låsetangen på spikeren for å forhindre at lirkestangen eller hammeren glir.
  • Trekk tilbake på lirkestangen eller hammeren for å fjerne spikeren.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
PROTO J2116 Pry Bar, svart oksidfinish, 16 tommers lengde, 1/2 tommers tykkelse | AD2KZQ 3R547 J21161 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "318NOK
PROTO J2120 Alignment Pry Bar, Flat End Type, 5/8 tommers diameter, 18 tommers lengde | AD2KZR 3R548 J21205 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "411NOK
PROTO J2124 Justerende lirkestang, 24 tommers lengde, flat ende, 3/4 tommers tykkelse | AD2KZT 3R549 J21243 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2125 Sleeever Bar, Flat End Type, 30 tommers lengde, 3/4 tommers diameter
893NOK / enhet