Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2120 Alignment Pry Bar, Flat End Type, 5/8 tommers diameter, 18 tommers lengde | AD2KZR 3R548

PROTO J2120 Alignment Bry Bar, Flat End Type, 5/8 tommers diameter, 18 tommers lengde

På lager
Vare: AD2KZR Modell: J2120Kryssref.: 3R548
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlignment Pry Bar
FARGESvart
Diameter5 / 8 "
MaterialeSmidd høykarbonstål
Total lengde18 "
Samlet bredde5 / 8 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for posisjonering, nysing og justering av operasjoner i konstruksjon, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner
    • Smidd høykarbonstålkonstruksjon for fullstendig motstand mot industriell misbruk, styrke og langvarig holdbarhet
    • Overholder ASME-standarder

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
PROTO J2116 Pry Bar, svart oksidfinish, 16 tommers lengde, 1/2 tommers tykkelse | AD2KZQ 3R547 J21161 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "318NOK
PROTO J2124 Justerende lirkestang, 24 tommers lengde, flat ende, 3/4 tommers tykkelse | AD2KZT 3R549 J21243 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "551NOK
PROTO J2125 Sleeever Bar, Flat End Type, 30 tommers lengde, 3/4 tommers diameter | AD2KZU 3R550 J21257 / 8 "30 "7 / 8 "7 / 8 "893NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2120 Alignment Bry Bar, Flat End Type, 5/8 tommers diameter, 18 tommers lengde
411NOK / enhet