Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2146 Pry Bar 28 tommers lengde | AA9BHM 1C046

PROTO J2146 Pry Bar 28 tommers lengde

På lager
Vare: AA9BHM Modell: J2146Kryssreferanse: 1C046
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
591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekkerhåndtak Pry Bar
FARGEOransje håndtak
Diameter1 / 2 "
MaterialeVarmebehandlet stål
Total lengde28 "
Samlet bredde3 / 4 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)70.36
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTether i standTykkelsePris
PROTO J2148 Pry Bar 31 7/8 Tommer Lengde | AA9BHL 1C044 J2148Oransje håndtak1 / 2 "Varmebehandlet stål31.875 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "746NOK
PROTO J2142 Lirkestang 17 1/2 tomme Lengde | AA9BHN 1C048 J2142Oransje håndtak7 / 16 "Varmebehandlet stål17.5 "5 / 8 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 16 "426NOK
PROTO J2140 Lirkestang 14 1/2 tomme Lengde | AA9BHP 1C050 J2140Oransje håndtak7 / 16 "Varmebehandlet stål14.5 "5 / 8 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 16 "354NOK
PROTO J2150 Pry Bars Skrutrekkerhåndtak Pry Bar | AH2ABM 23UC31 J2150Svart5 / 8 "Alloy Steel36 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 8 "1 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2146 Pry Bar 28 tommers lengde
591NOK / enhet