CARLING TECHNOLOGIES Miniature trykknappbrytere

Enkelt-/dobbeltpolede trykknappbrytere ideelle for bruk med trykte kretskort og andre panelmonterte enheter. Designet i henhold til UL & CSA-sertifiseringer. Ikke-opplyste forseglede og uforseglede varianter tilgjengelig  

filtre

CARLING TECHNOLOGIES -

På / Moment av Miniatyr trykknappbryter

Enkeltpolede trykknappbrytere (SPST) fra Carling Technologies har en langsom, langvarig kontaktmekanisme for å minimere sprett og forstyrrelse mellom kontaktelementene. Disse Carling-bryterne har en maksimal vekselstrøm på 15 ampere ved 125VAC og en minimumspenning på 3 ampere ved 250VAC. De har en ledningsledning / skrueterminal og et monteringshull med en 1/2-tommers diameter. Carling Technologies-brytere har et driftstemperaturområde på 32 - 185 grader Fahrenheit.

StilModellAC-kontaktvurderingAnbefalt brukStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeTerminalerPris (eks. mva)
AP267T-1D-RND MTL6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VACFor å kontrollere alarm- eller varselenheter, samt test- og måleutstyr0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Ledning87NOK
B17015A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACGrunne applikasjoner på bakpanelet0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skru99NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

På / av miniatyr trykknappbryter

StilModellAC-kontaktvurderingDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelsePris (eks. mva)
A110-SP6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC32 grader til 185 grader F0.524 x 15/32-32UNS-2A105NOK
BPA30420A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0 grader til 85 grader F0.317" x 15/32-32UNS-2A139NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

Av / Momentan På Miniatyr trykknappbryter

StilModellAC-kontaktvurderingAnbefalt brukStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeTerminalerPris (eks. mva)
AP267F-D-RND MTL6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VACFor å kontrollere alarm- eller varselenheter, samt test- og måleutstyr0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Ledning87NOK
B17215A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACGrunne applikasjoner på bakpanelet0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skru99NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?