Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL Miniatyr trykknappbryter 6a @ 125v | AA2BHT 10C566

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL miniatyr trykknappbryter 6a @ 125v

På lager
Vare: AA2BHT Modell: P267F-D-RND MTLKryssreferanse: 10C566

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr trykknappbryter
AC-kontaktvurdering6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC
FARGENikkel
Kontakt skjemaSPST
Monteringshull1/2 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Anbefalt brukFor å kontrollere alarm- eller varselenheter, samt test- og måleutstyr
Stem Dia. og trådstørrelse0.468" x 15/32-32UNS-2A
Stamlengde0.46 "
BryterfunksjonAv / Momentan På
TerminalerLedning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingAnbefalt brukStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatyr trykknappbryter 15a @ 125v | AC3WNM 2X894 17215A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACGrunne applikasjoner på bakpanelet0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skru104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL miniatyr trykknappbryter 6a @ 125v
87NOK / enhet