Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatyr trykknappbryter, 6a @ 125v | AA2BHU 10C567

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatyr trykknappbryter, 6a @ 125v

På lager
Vare: AA2BHU Modell: P267T-1D-RND MTLKryssreferanse: 10C567

Få tak i det April 26, Fredag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr trykknappbryter
AC-kontaktvurdering6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC
FARGENikkel
Kontakt skjemaSPST
Monteringshull1/2 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Anbefalt brukFor å kontrollere alarm- eller varselenheter, samt test- og måleutstyr
Stem Dia. og trådstørrelse0.468" x 15/32-32UNS-2A
Stamlengde0.46 "
BryterfunksjonPå / Momentan Av
TerminalerLedning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Carling Technologies P267T-1D-RND MTL er en enkeltpolet enkeltkast (SPST) trykknappbryter med en momentan PÅ/AV-funksjon. Denne Carling Switch har en langsom-make sakte-brytende kontaktmekanisme, en fenolbase, loddetråd ledningsterminaler og en rund metall / konkav metall / nylon stil aktuator.
    • Den har et driftstemperaturområde på 32 - 185 grader Fahrenheit og er ideell for bruk i test- og måleutstyr, og for å kontrollere alarmer/varslingsenheter. Den brukes også til grunne ryggpanelapplikasjoner.
    • Denne UL-kompatible og CSA-sertifiserte Carling Technologies-bryteren har AC-kontaktklassifisering på 6 ampere ved 125 VAC og 3 ampere ved 277 VAC.
    • Den tilbyr 1000 megaohm minimum isolasjonsmotstand og 1000 volt dielektrisk styrke.

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingAnbefalt brukStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES 170 Miniatyr trykknappbryter 15a @ 125v | AC3WNT 2X901 17015A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACGrunne applikasjoner på bakpanelet0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skru99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatyr trykknappbryter, 6a @ 125v
87NOK / enhet