AMERICAN TORCH TIP MIG tilbehør

Inkluderer MIG-sveisetilbehør, som dyser, kontaktspisser, kontaktrør, svanehals og lineære monteringer

filtre

AMERICAN TORCH TIP -

Hodeisolatorer

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A018-0004410NOK 5
B030-0029397NOK 5
AMERICAN TORCH TIP -

triggere

StilModellPris (eks. mva)
A63-6206-
RFQ
B185-0031229NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Koblingskjegler

StilModelltypenPris (eks. mva)
A61-63011 / 2 "393NOK
B63-6301300 Amp270NOK
C64-6301400 / 500 Amp-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP -

Kjegle nøtter

StilModelltypenPris (eks. mva)
A61-6302180A Bantum Front288NOK
B63-6302200/300 / 400A-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP -

Dyser

StilModellampsStørrelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A3-01914-C-#HK20 2.0 mm-149NOK 1
B237504-3"-130NOK 1
C71341610-2.5-2.5 "-219NOK 1
D149-146--5 / 8 "272NOK 2
E810132---69NOK 1
FHD22-62--5/8 ", 1/8" fordypning Pk.2300NOK 2
G24CT-62-S--Grov tråd 5/8 "186NOK 2
H22-62--Justerbar 5/8 "90NOK 2
I120607ATTC---701NOK 5
J24CT-37-S--Grov tråd 3/8 "160NOK 2
K21T-37--Konisk 3/8 "467NOK 2
I120281---581NOK 5
L10 47NXNUMXL---515NOK 10
M3-04274-#K25 2.5 mm-96NOK 1
NP0591-565-00020-2.0 mm DE HP-217NOK 1
OW1664-3"-292NOK 1
P3-01901-#H15 1.5 mm-96NOK 1
Q10N46---163NOK 10
R281353-1.8 mm DE HP-220NOK 1
S3-04276-#H25 2.5 mm-96NOK 1
T200258--Slip Type432NOK 2
UP0591-573-00015-1.5 mm, DE HP N-219NOK 1
I220480---367NOK 5
VM16294--1 / 2 "216NOK 2
W60-0182---370NOK 1
AMERICAN TORCH TIP -

Gass diffusorer

StilModelltypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A65-3102-983NOK 5
A404--1
RFQ
A404-1--1
RFQ
B63-7110-2 180NOK 1
C4635-919NOK 5
D51#1192NOK 5
E52FN#2396NOK 5
F52#2339NOK 5
G54A#3,4173NOK 5
H55SW#5337NOK 5
I55H#5357NOK 5
J51-23023 # 1541NOK 10
K35-50Mini Mig204NOK 5
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt Tips Bent Miller

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A094-2590.035 "397NOK 10
A094-2603 / 64 "351NOK 10
AMERICAN TORCH TIP -

Lederrør

StilModelltypenPris (eks. mva)
A63-4545 Degree441NOK
B61-4545 Degree224NOK
C65-4545 Degree558NOK
D64J-4545 graders jakke518NOK
E65J-6060 graders jakke715NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Lederrør 60 grader Tweco

StilModelltypenPris (eks. mva)
A61-6060 Degree267NOK
B62A-6060 Degree294NOK
C63-6060 Degree394NOK
D64A-6060 Degree441NOK
E64J-6060 graders jakke487NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt tips

StilModelltypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A140-0177-.035 M6 Cu140NOK 10
B15HFC-35-0.035 "327NOK 10
C11-45-0.045 "121NOK 10
D11AH-364-HD 3/64 "162NOK 10
E11H-35-Kontakt Heavy Duty .035 "164NOK 10
F14-116-1 / 16 "120NOK 10
G14-23-0.023 "125NOK 10
H14-30-0.03 "135NOK 10
I14-35-0.035 "144NOK 10
I14-40-0.04 "122NOK 10
I14-45-0.045 "118NOK 10
J15H-35-0.035 "325NOK 10
K15HFC-45-0.045 "329NOK 10
C11-30-0.03 "128NOK 10
L16RZ-35-0.035 "387NOK 10
M16S-35-0.035 "340NOK 10
N16S-45-0.045 "335NOK 10
O16ST-35-.035 Konisk362NOK 10
P16ST-52-.052 Konisk355NOK 10
Q63-1162--369NOK 1
RKP2086-2B1-1 / 16 "-1
RFQ
S045-356-0.045 "-1
RFQ
T052-055-5 / 64 "-1
RFQ
U071-825-0.03 "-1
RFQ
R172-024-1 / 16 "316NOK 1
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt Tips .030 Cu Bzl

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A140-0059.030 M6 Cu-1
RFQ
A140-0051.030 M6 Cu166NOK 10
B140-0114.030 M8 Cu231NOK 10
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt Tips .040 Bzl

StilModellLedningsstørrelse
A140-0242.040 M6 Cu
RFQ
B140-0245.040 M6 Hard
RFQ
A140-0316.040 M8 Hard
RFQ
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt tips 0.052 tommer

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A140-0533231NOK 10
B140-0547-1
RFQ
C16S-52327NOK 10
D14-52129NOK 10
E15H-52355NOK 10
AMERICAN TORCH TIP -

Kontaktips 1/16 tommer

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A16S-1161 / 16 "342NOK 10
B6327971 / 16 "595NOK 10
C15H-1161 / 16 "355NOK 10
D15HFC-1161 / 16 "350NOK 10
E140-05871 / 16 "284NOK 10
F621-03941/16 "-. 075-1.5"458NOK 10
G65-11621/16 "/. 073"269NOK 10
H140-05901/16 "M8 Hard420NOK 10
H140-06161/16 "M10"1 028NOK 10
AMERICAN TORCH TIP -

Kontaktips 3/32 tommer

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A15H-3323 / 32 "355NOK 10
B6328003 / 32 "628NOK 10
C15HFC-3323 / 32 "330NOK 10
D16S-3323 / 32 "303NOK 10
E140-06773/32 "M8 Cu-1
RFQ
AMERICAN TORCH TIP -

Kontaktips 5/64 tommer

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A15HFC-5645 / 64 "338NOK 10
B140-06535 / 64 "-1
RFQ
C14-5645 / 64 "115NOK 10
D16S-5645 / 64 "302NOK 10
B140-06655/64 "M10"-1
RFQ
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt Tip Adapter Miller

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A169-716742NOK 5
B169-728542NOK 5
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt Tip Bzl

StilModellLedningsstørrelse
A140-03870.045 "
RFQ
A140-05551/16 "M6 Cu
RFQ
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt Tip Hd Tweeco

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A14H-30HD .030 "164NOK 10
B11H-30HD .030 "175NOK 10
A14H-35HD .035 "184NOK 10
C14H-40HD .040 "168NOK 10
D11H-45HD .045 "163NOK 10
C14H-45HD .045 "163NOK 10
C14H-52HD .052 "188NOK 10
E15AH-116HD 1/16 "325NOK 10
F14AH-116HD 1/16 "155NOK 10
A14H-116HD 1/16 "166NOK 10
F14AH-364HD 3/64 "165NOK 10
C14H-564HD 5/64 "138NOK 10
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt Tips Lyn

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A65-1145-0500.015 "-1
RFQ
A65-11300.03 "-1
RFQ
B65-12300.030 / 0.037 "308NOK 10
A65-11350.035 "305NOK 10
C65-13350.035 "-1
RFQ
B65-12350.035 / 0.043 "-1
RFQ
A65-1130AL0.04 "-1
RFQ
A65-11450.045 "270NOK 10
A65-11400.045 "-1
RFQ
C65-13450.045 "-1
RFQ
B65-12450.045 / 0.055 "-1
RFQ
D63-12520.052 "443NOK 1
A65-1140AL0.052 "-1
RFQ
A65-11520.052 "-1
RFQ
C65-13520.052 "-1
RFQ
B65-12520.052 / 0.063 "-1
RFQ
E65-1152AL0.073 "-1
RFQ
A65-1162AL0.081 "-1
RFQ
C65-13621 / 16 "715NOK 10
B65-1262-0681/16 "-. 068"-1
RFQ
A65-1162A1/16 "/. 081"-1
RFQ
A65-11933 / 32 "-1
RFQ
A65-11785 / 64 "-1
RFQ
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt Tips Lincoln Style

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AS19391-60.023 "123NOK 10
BS19726-10.023 "126NOK 10
CS18697-440.03 "701NOK 10
DS19726-20.03 "125NOK 10
ES19391-70.03 "131NOK 10
FS19391-10.035 "158NOK 10
GS19393-10.035 "179NOK 10
HS18697-450.035 "675NOK 10
IS19392-10.035 "173NOK 10
DS19726-30.035 "129NOK 10
DS19726-40.045 "130NOK 10
JT12011-.0450.045 "317NOK 10
KT14050-.0450.045 "323NOK 10
LS19391-20.045 "123NOK 10
IS19392-20.045 "186NOK 10
MT14157-.0720.072 "409NOK 10
NT14050-.0720.072 "315NOK 10
OT12236-1 / 81 / 8 "412NOK 10
PKP2100-3B13 / 32 "282NOK 10
OT12236-3 / 323 / 32 "545NOK 10
JT12011-3 / 323 / 32 "314NOK 10
NKP2100-4B15 / 64 "305NOK 10
JT12011-5 / 645 / 64 "289NOK 10
NT14050-5 / 645 / 64 "297NOK 10
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?