AMERICAN LIGHT TIP 140-0059 Kontaktspiss .030 M6 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FNZ 45F823

AMERICAN TORCH TIP 140-0059 Kontakttips .030 M6 Cu Bzl - Pakke med 10

Vare: AD6FNZ Modell: 140-0059Kryssreferanse: 45F823

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse.030 M6 Cu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LIGHT TIP 140-0051 Kontaktspiss .030 M6 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FNY 45F821 140-0051.030 M6 Cu10166NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0114 Kontaktspiss .030 M8 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FPA 45F824 140-0114.030 M8 Cu10231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0059 Kontakttips .030 M6 Cu Bzl - Pakke med 10