Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LIGHT TIP 16S-332 Kontaktspiss 3/32 tommer Tweco - Pakke med 10 | AD6FYF 45G126

AMERICAN TORCH TIP 16S-332 kontaktspiss 3/32 tommers Tweco - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD6FYF Modell: 16S-332Kryssref.: 45G126
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
303NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.24
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LYFTSPIS 140-0677 Kontaktspiss 3/32 tommer M8 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FQE 45F857 140-06773/32 "M8 Cu1-
RFQ
AMERICAN LAMPELTIPS 632800 Kontaktspiss 3/32 tommer Esab - Pakke med 10 | AD6FTY 45F982 6328003 / 32 "10648NOK
AMERICAN LIGHT TIP 15H-332 Kontaktspiss 3/32 tommer Tweco - Pakke med 10 | AD6FXF 45G095 15H-3323 / 32 "10355NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 15HFC-332 Kontaktspiss 3/32 tommer Tweco - Pakke med 10 | AD6FXN 45G104 15HFC-3323 / 32 "10330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 16S-332 kontaktspiss 3/32 tommers Tweco - pakke med 10 stk
303NOK /pakke