AMERICAN LIGHT TIP 140-0547 Kontaktspiss 0.052 Bzl - Pakke med 10 | AD6FPX 45F848

AMERICAN TORCH TIP 140-0547 Kontakttips 0.052 Bzl - Pakke med 10

Vare: AD6FPX Modell: 140-0547Kryssreferanse: 45F848

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse0.052 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.13
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
AMERICAN LIGHT TIP 140-0533 Kontaktspiss 0.052 Bzl - Pakke med 10 | AD6FPV 45F846 140-053310231NOK
AMERICAN LIGHT TIP 14-52 Kontakttips 0.052 Tweco - Pakke med 10 | AD6FVX 45G057 14-5210129NOK
AMERICAN LIGHT TIP 15H-52 Kontakttips 0.052 Tweco - Pakke med 10 | AD6FXJ 45G098 15H-5210355NOK
AMERICAN LIGHT TIP 16S-52 Kontakttips 0.052 Tweco - Pakke med 10 | AD6FYJ 45G130 16S-5210327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0547 Kontakttips 0.052 Bzl - Pakke med 10