AMERICAN LIGHT TIP 140-0316 Kontaktspiss .040 M8 Hard Bzl - Pakke med 10 | AD6FPL 45F836

AMERICAN TORCH TIP 140-0316 Kontakttips .040 M8 Hard Bzl - Pakke med 10

Vare: AD6FPL Modell: 140-0316Kryssreferanse: 45F836

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse.040 M8 Hard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.1
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsePris
AMERICAN LIGHT TIP 140-0242 Kontaktspiss .040 M6 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FPG 45F832 140-0242.040 M6 Cu-
RFQ
AMERICAN LIGHT TIP 140-0245 Kontaktspiss .040 M6 Hard Bzl - Pakke med 10 | AD6FPH 45F833 140-0245.040 M6 Hard-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0316 Kontakttips .040 M8 Hard Bzl - Pakke med 10