Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys | AF9MTK 30FL86

WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9MTK Modell: CNGG120408-NFT WS10Kryssreferanse: 30FL86
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerCNGG432-NFT
Chip-BreakerNFT
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
Klassews10
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form80 grader parallellogram
Sett inn størrelse12
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerCNGG120408-NFTWS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter4
Nese Radius0.031 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilCNGG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerNese RadiusPris
WALTER TOOLS CNGG120404-NFT WS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys | AF9MTJ 30FL85 CNGG120404-NFT WS10CNGG431-NFT0.015 "269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
242NOK / enhet